SUPPORTI FLANGIATI LFTC20 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:LFTC20
Rubix:999250616005414
Produttore:LFTC20 R
EAN:00747023003853
SUPPORTI FLANGIATI LFTC20 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza27,76 mm
Interasse del fissaggio71,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI LFTC20 RHP


I tipi generali di alloggiamento sono i pillow block, le unità a flangia, le unità di presa, le unità a cartuccia e le unità a gancio. La scelta è determinata in gran parte dai requisiti dell'applicazione, anche se l'aspetto estetico del design della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.

Punti di forza

-Sede sferica per consentire il disallineamento iniziale del montaggio
Piste super rifinite per un funzionamento silenzioso ed efficiente

Applicazioni

Applicazioni ostili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso400 g
Diametro interno20 mm
Larghezza27,76 mm
Interasse del fissaggio71,5 mm
Materialeghisa
Altezza90,5 mm
Lunghezza66,5 mm
Serielftc
Larghezza totale del cuscinetto27,76 mm
Diametro dei fori di fissaggio8 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione