SOPPORTO UCF 213/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCF 213/H
Rubix:999210825056333
EAN:7316579751636
SOPPORTO UCF 213/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Larghezza50 mm
Interasse del fissaggio149 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCF 213/H


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Adatto a carichi relativamente pesanti
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Larghezza50 mm
Interasse del fissaggio149 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto72,9 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57200 N
€ 79,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore