SUPPORTI FLANGIATI SFT1 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SFT1
Rubix:999250617005658
Produttore:SFT1 R
EAN:00747023026661
SUPPORTI FLANGIATI SFT1 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25,4 mm
Larghezza38,84 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SFT1 RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SFT1 - Cuscinetto a flangia in ghisa QBL - Diametro interno 1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso900 g
Diametro interno25,4 mm
Larghezza38,84 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Materialeghisa
Altezza125,5 mm
Lunghezza70 mm
Seriesft
Larghezza totale del cuscinetto70 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno70 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione