SUPPORTI FLANGIATI MSF30 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:MSF30
Rubix:999250617005635
Produttore:MSF30 R
EAN:00747023013524
SUPPORTI FLANGIATI MSF30 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza46,41 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI MSF30 RHP


Unità cuscinetto flangiato in ghisa Self-Lube® con bussole di adattamento
MSF30 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 30 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1700 g
Diametro interno30 mm
Larghezza46,41 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeghisa
Altezza117,5 mm
Lunghezza117,5 mm
Seriemsf
Larghezza totale del cuscinetto46,41 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione