SOPPORTO UCFB 208/H

Unità cuscinetto a sfere flangiata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:UCFB 208/H
Rubix:999210825056338
SOPPORTO UCFB 208/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFB 208/H


Queste unità di cuscinetto a sfere flangiate con staffa a tre bulloni sono conformi agli Standard Industriali Giapponesi (JIS). Sono costituite da un cuscinetto inserto, con anello interno esteso e bloccaggio mediante grano, e sono adatte ad applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un alloggiamento in ghisa, che può essere fissato con bulloni alla parete o al telaio di una macchina. Le unità di cuscinetto a sfere possono compensare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non consentono spostamenti assiali.

Punti di forza

•Resistono a elevati livelli di contaminazione
Progettati per alte temperature e velocità
Supportano carichi relativamente elevati
Economici

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio50 mm
Materialeghisa
Altezza164,3 mm
Lunghezza100 mm
Serieucfb
Larghezza totale del cuscinetto51,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio11 mm
Numero di fori3
Diametro esterno51,8 mm
Peso1,7 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione