Riferimenti
SNR:UKFC213H
Rubix:999250616004188
Produttore:UKFC.213H
EAN:3413529510207




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 36 mm |
| Interasse del fissaggio | 170 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UKFC.213H
alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con bussola di adattamento, guarnizione con bilancino
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 36 mm |
| Interasse del fissaggio | 170 mm |
| Materiale | acciaio inox; plastica; ghisa |
| Altezza | 48 mm |
| Lunghezza | 205 mm |
| Serie | ukfc200 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 48 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 40000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 57200 N |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Peso | 5,54 kg |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione