0009083040000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RATY17-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RATY17-XL
Rubix:160000000403776
Produttore:0009083040000
EAN:4012802806809


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Larghezza | 58,7 mm |
| Interasse del fissaggio | 63,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0009083040000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RATY17-XL
Unità di supporto RATY, supporti a flangia a due fori, lamiera d'acciaio, grani filettati nell'anello interno, tenuta P
Punti di forza
RATY viene fornito con cuscinetto AY-NPPB o GAY-NPPB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Larghezza | 58,7 mm |
| Interasse del fissaggio | 63,5 mm |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
| Altezza | 81 mm |
| Lunghezza | 81 mm |
| Serie | raty..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 18 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 7,1 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9800 N |
| Diametro esterno | 48 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore