0574653390000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE25-TV-FA125.5
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GLCTE25-TV-FA125.5
Rubix:170000000706034
Produttore:0574653390000
EAN:4012802830538


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 71 mm |
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0574653390000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE25-TV-FA125.5
Unità di supporto flangiato GLCTE..-TV
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33,5x97x25 mm |
|---|---|
| Peso | 290 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Larghezza | 71 mm |
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 97 mm |
| Serie | glcte..-tv |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13700 N |
| Diametro esterno | 97 mm |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione