0812167500000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF213-40-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UCF213-40
FAG:UCF213-40-J7
Rubix:999210325078251
Produttore:0812167500000
EAN:4047643261371


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63,5 mm |
|---|---|
| Larghezza | 187 mm |
| Interasse del fissaggio | 149 mm |
Dettagli del prodotto : 0812167500000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF213-40-J7
Unità di supporto flangiato UCF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4980 g |
|---|---|
| Diametro interno | 63,5 mm |
| Larghezza | 187 mm |
| Interasse del fissaggio | 149 mm |
| Materiale | ghisa, cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 50 mm |
| Lunghezza | 187,3 mm |
| Serie | ucf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 69,7 mm |
| Bloccaggio | 30 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 40000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 61000 N |
| Diametro esterno | 69,7 mm |
| Peso | 5,08 kg |
| Forma costruttiva | flangia a 4 bulloni |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione