SOPPORTO UCFC 211/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCFC 211/H
Rubix:999210825056347
EAN:7316579751759
SOPPORTO UCFC 211/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Larghezza43 mm
Interasse del fissaggio150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFC 211/H


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia rotonda sono conformi alle specifiche JIS. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Larghezza43 mm
Interasse del fissaggio150 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto55,6 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43600 N
60,20 IVA esclusa
/ Unità
73,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore