Riferimenti
SKF:FYK 35 TF
Rubix:160000000408174
Produttore:63493
EAN:7316570164558


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35 mm |
| Interasse del fissaggio | 92 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYK 35 TF
Questi alloggiamenti quadrati flangiati per cuscinetti a inserto sono realizzati in materiale composito e sono resistenti agli agenti chimici, leggeri e robusti. Questi alloggiamenti sono stati sviluppati per assetti di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili per periodi prolungati senza manutenzione.
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46,4x118x70 mm |
|---|---|
| Peso | 676 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Interasse del fissaggio | 92 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Altezza | 35 mm |
| Lunghezza | 118 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25500 N |
| Diametro esterno | 118 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore