0009490940000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PMEY45-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PMEY45-XL
Rubix:160000000403488
Produttore:0009490940000
EAN:4064327886323
0009490940000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PMEY45-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza25 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009490940000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PMEY45-XL


Unità di supporto PMEY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, grani filettati nell'anello interno, tenuta P

Punti di forza

PME con il cuscinetto GRAE-NPPB, PMEY con il GAY-NPPB, RME con il GE-KRRB e RMEY con i cuscinetti GYE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Larghezza25 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa
Altezza155 mm
Lunghezza155 mm
Seriepmey..-xl
Larghezza totale del cuscinetto28,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Diametro esterno105 mm
58,98 IVA esclusa
/ Unità
71,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione