SOPPORTO AUTOALLINEANTE INOX PTN * SS.UCFC.207

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:SSUCFC207
Rubix:999220321077564
Produttore:893531
EAN:3660338459894
SOPPORTO AUTOALLINEANTE INOX PTN * SS.UCFC.207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza42,9 mm
Interasse del fissaggio77,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE INOX PTN * SS.UCFC.207


Unità con alloggiamento a flangia in acciaio inox. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Acciaio inossidabile

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza42,9 mm
Interasse del fissaggio77,8 mm
Materialeacciaio inossidabile
Altezza36,4 mm
Seriessucfc200
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Diametro esterno135 mm
Peso1,7 kg
€ 38,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore