0947480550000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJ45-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:TCJ45-XL
Rubix:999210820053447
Produttore:0947480550000
EAN:4054372939570


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35 mm |
| Interasse del fissaggio | 105 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0947480550000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJ45-XL
Collare di bloccaggio eccentrico, guarnizioni a T
Unità di supporto TCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35 mm |
| Interasse del fissaggio | 105 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 59,1 mm |
| Lunghezza | 137 mm |
| Serie | tcj |
| Larghezza totale del cuscinetto | 35 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diametro esterno | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione