SOPPORTO FYTBK 30 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYTBK 30 TF
Rubix:160000000408183
Produttore:63887
EAN:7316570818376
SOPPORTO FYTBK 30 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTBK 30 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato per tutta la vita
- Leggero
- Robusto

Applicazioni

Macchine agricole, attrezzature per l'edilizia, nastri trasportatori, macchine tessili e ventilatori, nonché in macchine per la lavorazione e il confezionamento di alimenti e bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42,2x142,5x60 mm
Peso428,5 g
Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Materialecomposito
Altezza142,5 mm
Lunghezza83 mm
Seriefytbk..-tf
Diametro dei fori di fissaggio12,3 mm
Numero di fori2
Diametro esterno76,2 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 33,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore