0009737930000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTA35-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RCJTA35-XL-N
Rubix:170000000703698
Produttore:0009737930000
EAN:4012802820461
0009737930000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTA35-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza92 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009737930000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTA35-XL-N


Unità di supporto RCJTA, unità di supporto flangiate a due fori, ghisa grigia, bussola di trazione, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x155x70 mm
Peso1010 g
Diametro interno35 mm
Larghezza92 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa
Altezza34 mm
Lunghezza155 mm
Seriercjta..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto34 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24900 N
Diametro esterno52 mm
Paese d'origineSK
Codice doganale84832000
63,01 IVA esclusa
/ Unità
76,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione