0009700500000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTA30-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RCJTA30-XL-N
Rubix:170000000703673
Produttore:0009700500000
EAN:4012802821611
0009700500000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTA30-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza80 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009700500000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTA30-XL-N


Unità di supporto RCJTA, unità di supporto flangiate a due fori, ghisa grigia, bussola di trazione, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza80 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Materialeghisa
Altezza142 mm
Lunghezza142 mm
Seriercjta..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto29 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20100 N
Diametro esterno45 mm
52,72 IVA esclusa
/ Unità
64,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione