SOPPORTO UCFL 210/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:UCFL 210/H
Rubix:999210825056356
EAN:7316579752473
SOPPORTO UCFL 210/H
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Larghezza39 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFL 210/H


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche JIS. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Pronto per il montaggio
- Cuscinetti lubrificati e sigillati
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Ampia varietà di forme dell'alloggiamento, materiali dell'alloggiamento e metodi di bloccaggio
- Opzioni di bloccaggio concentriche per alte velocità e basse vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza39 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
40,44 IVA esclusa
/ Unità
49,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore