0812171880000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL214-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UCFL214-J7
Rubix:160000000452868
Produttore:0812171880000
EAN:4047643261227
0812171880000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL214-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Larghezza160 mm
Interasse del fissaggio216 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0812171880000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL214-J7


Unità di supporto flangiato UCFL

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5240 g
Diametro interno70 mm
Larghezza160 mm
Interasse del fissaggio216 mm
Materialeghisa a scaglie (alloggiamento); cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza160 mm
Lunghezza265 mm
Serieucfl
Larghezza totale del cuscinetto30,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Diametro esterno75,4 mm
Peso5,25 kg
Forma costruttivaflangia a 2 bulloni
Codice doganale84832000
110,41 IVA esclusa
/ Unità
134,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore