SUPPORTI FLANGIATI UCF.209

SNR - Cuscinetti per alloggiamento - UCF209

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCF209
Rubix:999250616004383
EAN:3413529507702
SUPPORTI FLANGIATI UCF.209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCF.209


Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x145x60 mm
Peso2200 g
Diametro interno45 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Materialeghisa
Lunghezza137 mm
Serieucf200
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r20800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31850 N
Diametro esterno85 mm
Peso2,12 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione