SOPPORTO FYJ 65 KF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYJ 65 KF
Rubix:160000000408374
Produttore:98155
EAN:7316570342741
SOPPORTO FYJ 65 KF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza50 mm
Interasse del fissaggio149 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 65 KF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto per unità e si fissano sull'albero con una bussola di trazione, che consente ai cuscinetti di operare a velocità più elevate e in maniera più fluida in applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale. La bussola di trazione non è compresa con la ghiera e deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Resistere ad alti livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x187x130 mm
Peso5108 g
Diametro interno60 mm
Larghezza50 mm
Interasse del fissaggio149 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza65 mm
Lunghezza187 mm
Larghezza totale del cuscinetto43,4 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57200 N
Diametro esterno187 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 163,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 199,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore