CUSCINETTO SPECIALE FYTB 40 TF/VA228

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYTB 40 TF/VA228
Rubix:999201211001249
EAN:7316579223201
CUSCINETTO SPECIALE FYTB 40 TF/VA228

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza54,2 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE FYTB 40 TF/VA228


Unità a sfere flangiate ovali
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono state concepite per le applicazioni a temperature elevate e sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto per alte temperature con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Applicazioni

For high temperature applications

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza54,2 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Materialeghisa grigia (en-gjl, en 1561)
Guarnizionedue scudi metallici
Altezza38,5 mm
Lunghezza171,5 mm
Seriefytb
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Bloccaggio30,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30700 N
Diametro esterno171,5 mm
Peso1,582 kg
Forma costruttivaflangia ovale (2 bulloni)
241,96 IVA esclusa
/ Unità
295,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione