0096286730000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT40-XL-N-FA125

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:PCJT40-XL-N-FA125
Rubix:170000000705177
Produttore:0096286730000
EAN:4012802810028
0096286730000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT40-XL-N-FA125
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Larghezza105 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0096286730000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT40-XL-N-FA125


Unità di supporto PCJT..-FA125, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P, con protezione anticorrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza105 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Materialeghisa
Altezza172 mm
Lunghezza172 mm
Seriepcjt..-xl-n-fa125
Larghezza totale del cuscinetto56,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Diametro esterno172 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
61,97 IVA esclusa
/ Unità
75,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione