SOPPORTO AUTOALLINEANTE (UCFH) PTN * UCFB.207

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCFB207
Rubix:999220321077239
Produttore:893589
EAN:3660338460470
SOPPORTO AUTOALLINEANTE (UCFH) PTN * UCFB.207

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE (UCFH) PTN * UCFB.207


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio55 mm
Materialeghisa
Altezza144 mm
Lunghezza62 mm
Serieucfb200
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori3
Diametro esterno90 mm
Peso1,3 kg
€ 8,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore