0945713410000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ45-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RCJ45-XL
Rubix:999210820053405
Produttore:9.45713E+11
EAN:4054372939396


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35 mm |
| Interasse del fissaggio | 105 mm |
Dettagli del prodotto : 0945713410000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ45-XL
Unità di alloggiamento RCJ, unità di alloggiamento flangiate a quattro bulloni, ghisa, collare di bloccaggio eccentrico, guarnizioni R
Unità di supporto RCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Punti di forza
PCJ fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJ con GE-KRRB, PCJY con GAY-NPPB e RCJY con GYE-KRRB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 35 mm |
| Interasse del fissaggio | 105 mm |
| Materiale | ghisa |
| Lunghezza | 137 mm |
| Serie | rcj..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 59,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diametro esterno | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione