SUPPORTI FLANGIATI MSF80 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MSF80
Rubix:999250617005637
Produttore:MSF80 R
EAN:00747023013722
SUPPORTI FLANGIATI MSF80 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Larghezza89,64 mm
Interasse del fissaggio171,45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI MSF80 RHP


Unità cuscinetto flangiato in ghisa Self-Lube® con bussole di adattamento
MSF80 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 80 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11100 g
Diametro interno80 mm
Larghezza89,64 mm
Interasse del fissaggio171,45 mm
Materialeghisa
Altezza184 mm
Lunghezza213,5 mm
Seriemsf
Larghezza totale del cuscinetto89,64 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r64000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr83000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione