SUPPORTI TENDITORI MFC2.1/4 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MFC2.1/4
Rubix:999250617005530
Produttore:MFC2.1/4 R
EAN:00747023008544
SUPPORTI TENDITORI MFC2.1/4 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Larghezza15,9 mm
Interasse del fissaggio152,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI MFC2.1/4 RHP


Serie pesante, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
MFC2.1/4 - RHP Unità cuscinetto a cartuccia in ghisa - Diametro 2.1/4 Inch

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3400 g
Diametro interno55 mm
Larghezza15,9 mm
Interasse del fissaggio152,4 mm
Materialeghisa
Altezza127 mm
Lunghezza181 mm
Seriemfc
Larghezza totale del cuscinetto42,85 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r33000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48000 N
Diametro esterno181 mm
Peso3,4 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione