0945717320000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT45-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:PCJT45-XL-I
INA:PCJT45-XL
Rubix:999210820053408
Produttore:0945717320000
EAN:4054372939402
0945717320000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT45-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza111 mm
Interasse del fissaggio148,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0945717320000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJT45-XL


Unità di supporto PCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Punti di forza

PCJT fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT- e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Larghezza111 mm
Interasse del fissaggio148,5 mm
Materialeghisa
Altezza180 mm
Lunghezza180 mm
Seriepcjt..-xl
Larghezza totale del cuscinetto56,7 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Diametro esterno63 mm
€ 55,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione