BALL HOUSED UNIT UCF206

Unità con alloggiamento flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Timken:UCF206
Rubix:999200400107622
EAN:0087796073579
BALL HOUSED UNIT UCF206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza108 mm
Interasse del fissaggio83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BALL HOUSED UNIT UCF206


Le innovazioni di Timken continuano a mantenere il mondo in movimento, tra cui l'invenzione del cuscinetto ad anello interno largo e dell'unità alloggiata con cuscinetto a sfere. Continuiamo a innovare applicando la nostra vasta conoscenza ingegneristica dei cuscinetti, della metallurgia, delle tenute e delle applicazioni degli utenti finali per offrire prestazioni ottimizzate dalla nostra linea di prodotti per unità alloggiate.

Punti di forza

  • I blocchetti di cuscino UCP sono consigliati per le applicazioni industriali che prevedono carichi normali.
  • L'alloggiamento compatto in un unico pezzo con montaggio a due bulloni può essere installato in qualsiasi posizione e rende facile la sostituzione dei cuscinetti
  • Queste unità utilizzano cuscinetti a sfera ad anello interno largo con diametri esterni sferici autoallineanti che compensano il disallineamento dell'albero
  • Cuscinetti prelubrificati e pronti per l'installazione immediata
  • Raccordo per grasso in dotazione per la rilubrificazione
  • Il design della tenuta incollata è adatto per applicazioni in ambienti umidi o sporchi
  • La distanza tra i fori dei bulloni e le dimensioni dell'altezza dalla base al centro sono intercambiabili con le unità della concorrenza

Applicazioni

● UCF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza108 mm
Interasse del fissaggio83 mm
Materialeghisa
Altezza38,1 mm
Lunghezza108 mm
Serieucf 200
Larghezza totale del cuscinetto108 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione