Riferimenti
FYH:UCFL209
Rubix:160000000406077

Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFL209
Supporto
Supporto UCFL 209
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 108 mm |
| Serie | ucfl |
| Diametro esterno | 188 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
