0009748620000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCSLT25-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PCSLT25-XL
Rubix:160000000403412
Produttore:0009748620000
EAN:4012802820072


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 71 mm |
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0009748620000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCSLT25-XL
Unità di supporto PCSLT, supporti a flangia a due fori, lamiera d'acciaio, collare eccentrico, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 71 mm |
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
| Altezza | 95,2 mm |
| Lunghezza | 95,2 mm |
| Serie | pcslt..-xl |
| Diametro dei fori di fissaggio | 8,7 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10100 N |
| Diametro esterno | 95,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione