0096434600000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA PME25-XL-N
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:PME25-XL-N
Rubix:160000000403425
Produttore:0096434600000
EAN:4012802837629


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 31 mm |
| Interasse del fissaggio | 90 mm |
Dettagli del prodotto : 0096434600000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA PME25-XL-N
Unità di supporto PME, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, collare eccentrico, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 31 mm |
| Interasse del fissaggio | 90 mm |
| Materiale | ghisa (ghisa a grafite lamellare) |
| Altezza | 115 mm |
| Lunghezza | 115 mm |
| Serie | pme..-xl-n |
| Larghezza totale del cuscinetto | 21 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 9 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14900 N |
| Diametro esterno | 115 mm |
| Peso | 0,73 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore