SUPPORTI FLANGIATI UCFC.214
SNR - Cuscinetto per alloggiamento - UCFC214
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:UCFC214
Rubix:999250616004265
EAN:3413529509515




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 74,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 177 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFC.214
Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 240x230x85 mm |
|---|---|
| Peso | 6420 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Larghezza | 74,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 177 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Altezza | 61,4 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 45000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 62000 N |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Peso | 6,32 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione