SUPPORTI FLANGIATI UCFL.204

SNR - Cuscinetti per alloggiamento - UCFL204

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCFL204
Rubix:999250616004283
EAN:3413529508532
SUPPORTI FLANGIATI UCFL.204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza31 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFL.204


Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x65x40 mm
Peso438 g
Diametro interno20 mm
Larghezza31 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeghisa grigia
Altezza33,3 mm
Lunghezza113 mm
Serieucfl200
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Diametro esterno47 mm
Peso0,43 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione