SUPPORTI FLANGIATI ESFLE.205

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:ESFLE205
Rubix:999250616004311
EAN:3413529530083
SUPPORTI FLANGIATI ESFLE.205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza21,4 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI ESFLE.205


Alloggiamento in ghisa grigia, inserto cuscinetto con anello di serraggio eccentrico, tenuta a labbro singolo
alloggiamento in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta monoblocco

Punti di forza

-Versioni monopezzo JIS e ISO
-Coperture protettive robuste in acciaio inossidabile disponibili per molti cuscinetti
-L'AGR-Lagereinsatz simboleggia il nostro impegno per le prestazioni e l'affidabilità. Progettato per l'industria delle macchine agricole, questo inserto è ideale per applicazioni in cui le contaminazioni da particelle secche e l'umidità sono problematiche e/o si prevedono forti urti meccanici.
Caratteristiche: grasso ad alte prestazioni senza manutenzione, tenuta di contatto robusta, protezione contro la corrosione tramite superfici zincate.

Applicazioni

La gamma SNR di cuscinetti autocompensanti offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e fornisce soluzioni per una vasta gamma di applicazioni, come: macchine agricole, industria alimentare e delle bevande, movimentazione dei materiali/handling, macchine per imballaggio, sistemi di trasporto e molte altre.
Il portfolio SNR Le offre tutti i prodotti di cui ha bisogno per ogni fase della sua produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)134x79x50 mm
Peso610 g
Diametro interno25 mm
Larghezza21,4 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Materialeghisa
Serieesfle200
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno52 mm
Peso0,59 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione