0823456780000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFC213-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UKFC213
FAG:UKFC213-J7
Rubix:160000000452992
Produttore:0823456780000
EAN:4054366901873


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 205 mm |
| Interasse del fissaggio | 170 mm |
Dettagli del prodotto : 0823456780000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFC213-J7
Unità di supporto flangiato UKFC
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5630 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 205 mm |
| Interasse del fissaggio | 170 mm |
| Materiale | alloggiamento in ghisa grigia; inserto del cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 205 mm |
| Lunghezza | 205 mm |
| Serie | ukfc |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 40000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 61000 N |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Peso | 5,62 kg |
| Forma costruttiva | flangia tonda pilotata a quattro bulloni con manicotto di adattamento (bloccaggio del manicotto di adattamento) |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 168,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione