0821609700000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO UCFA203-J7

Unita”

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UCFA203
Rubix:160000000452919
Produttore:0767265330000
EAN:4047643052429
0821609700000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO UCFA203-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Larghezza98 mm
Interasse del fissaggio40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0821609700000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO UCFA203-J7


Unità di supporto UCFA, Alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR, per movimenti oscillanti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso430 g
Diametro interno17 mm
Larghezza98 mm
Interasse del fissaggio40 mm
Materialeghisa con grafite lamellare (flake graphite cast iron)
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza60 mm
Lunghezza78 mm
Serieucfa
Larghezza totale del cuscinetto25,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Diametro esterno33,3 mm
Peso0,42 kg
Forma costruttivaunità di supporto per movimenti oscillanti (swivel motion), alloggiamento in ghisa
Codice doganale84832000
19,07 IVA esclusa
/ Unità
23,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore