0008577690000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA LCJT25-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:LCJT25-XL-N
Rubix:170000000703428
Produttore:0008577690000
EAN:4012802798234
0008577690000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA LCJT25-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008577690000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA LCJT25-XL-N


Unità di supporto LCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta L, temperature da -40°C fino a +180°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Materialeghisa
Altezza46 mm
Lunghezza124 mm
Serielcjt..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto70 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno124 mm
37,81 IVA esclusa
/ Unità
46,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione