SOPPORTO AUTOALLINEANTE IN ALLUMINIO PTN * UFL.002
Unità con alloggiamento a flangia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:UFL002
Rubix:999220321077403
Produttore:893626
EAN:3660338460845





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Larghezza | 67 mm |
| Interasse del fissaggio | 53 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE IN ALLUMINIO PTN * UFL.002
Unità con alloggiamento a flangia in lega di zinco. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Lega di zinco
Punti di forza
- Alta efficienza dei costi
- Elevata versatilità
- Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
- Predisposizione per le unità di montaggio
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Larghezza | 67 mm |
| Interasse del fissaggio | 53 mm |
| Materiale | lega di zinco |
| Altezza | 67 mm |
| Lunghezza | 17,5 mm |
| Serie | ufl000 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 16,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 7 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Peso | 0,11 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore