Riferimenti
SKF:UCFL 212/H
Rubix:999210825056358
EAN:7316579752497


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 65,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 202 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFL 212/H
Queste unità di cuscinetto a sfere flangiate con staffa a tre bulloni sono conformi agli Standard Industriali Giapponesi (JIS). Sono costituite da un cuscinetto inserto, con anello interno esteso e bloccaggio mediante grano, e sono adatte ad applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un alloggiamento in ghisa, che può essere fissato con bulloni alla parete o al telaio di una macchina. Le unità di cuscinetto a sfere possono compensare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non consentono spostamenti assiali.
Punti di forza
•Resistono a elevati livelli di contaminazione
Progettati per alte temperature e velocità
Supportano carichi relativamente elevati
Economici
Progettati per alte temperature e velocità
Supportano carichi relativamente elevati
Economici
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 65,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 202 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 250 mm |
| Lunghezza | 139,7 mm |
| Serie | ucfl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 68,7 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 23 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Diametro esterno | 75,64 mm |
| Peso | 3,99 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore