SOPPORTO FY 50 TR

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 50 TR
Rubix:160000000408266
Produttore:6365
EAN:7316570892994
SOPPORTO FY 50 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza43 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 50 TR


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60,6x143x100 mm
Peso2261,5 g
Diametro interno50 mm
Larghezza43 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Diametro esterno143 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 93,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore