SOPPORTO FYTB 50 TR

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYTB 50 TR
Rubix:160000000408284
Produttore:63873
EAN:7316570701098
SOPPORTO FYTB 50 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza60,6 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 50 TR


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60,6x189x100 mm
Peso2100 g
Diametro interno50 mm
Larghezza60,6 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Materialeghisa grigia
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza32,6 mm
Lunghezza116 mm
Seriefytb
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Diametro esterno189 mm
Peso2,15 kg
Forma costruttivaunità cuscinetto a sfere con flangia ovale
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 93,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione