0008584200000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY40-XL-N
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RCJY40-XL-N
Rubix:160000000403361
Produttore:0008584200000
EAN:4012802797879


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 130 mm |
| Interasse del fissaggio | 101,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0008584200000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY40-XL-N
Unità di supporto RCJY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta R
Punti di forza
CCP viene fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, RCJ con GE-KRRB, PCJY con GAY-NPPB e RCJY con GYE-KRRB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 130 mm |
| Interasse del fissaggio | 101,5 mm |
| Materiale | ghisa a scaglie |
| Altezza | 54,2 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Serie | rcjy..-xl-n |
| Larghezza totale del cuscinetto | 54,2 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Peso | 1,87 kg |
| Forma costruttiva | flangiato a quattro bulloni |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore