Riferimenti
FYH:UCFC214
Rubix:160000000406064

Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFC214
Supporto
Supporto UCFC 214
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 215 mm |
| Serie | ucfc |
| Diametro esterno | 215 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 161,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 196,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
