SOPPORTO FY 50 LF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 50 LF
Rubix:170000000489249
Produttore:428762
EAN:7316574722433
SOPPORTO FY 50 LF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza43 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 50 LF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio SKF ConCentra e sono particolarmente adatte per applicazioni con velocità relativamente elevate e carichi moderati e per cui bassi livelli di rumorosità e vibrazioni e minime attività di manutenzione sono requisiti essenziali. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63,5x143x50 mm
Peso2250 g
Diametro interno50 mm
Larghezza43 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto46,2 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Diametro esterno143 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione