Riferimenti
RHP:MSFT30
Rubix:999250617005578
Produttore:MSFT30 R
EAN:00747023012879


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI MSFT30 RHP
Le unità Self-Lube® presentano un'ampia gamma di design di alloggiamenti e inserti fusi. Tutti sono prodotti secondo le specifiche tecniche di NSK, in cui la qualità dei materiali è eccezionale. Inoltre, tutti gli alloggiamenti sono dotati di porte di rilubrificazione e sono progettati per assorbire il disallineamento durante l'assemblaggio. I modelli più comuni sono a ponte, quadrati, ovali e tenditori. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità nell'essere assemblato in una moltitudine di applicazioni industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1400 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 155,5 mm |
| Lunghezza | 95,5 mm |
| Serie | msft |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione