SUPPORTO UCFC211

Cuscinetti a flangia tonda a 4 fori serie UCFC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:UCFC211D1
Rubix:999180600089156
Produttore:UCFC211D1 N
EAN:00029176574207
SUPPORTO UCFC211

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Larghezza55 mm
Interasse del fissaggio106,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFC211


Alloggiamento in ghisa di alta qualità. Verniciato elettrostaticamente su tutte le superfici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4200 g
Diametro interno55 mm
Larghezza55 mm
Interasse del fissaggio106,1 mm
Materialealloggiamento in ghisa, cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza58,4 mm
Lunghezza185 mm
Serieucfc
Larghezza totale del cuscinetto55,6 mm
Bloccaggio6 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r29200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
Diametro esterno100 mm
Forma costruttivaflangia tonda pilotata a 4 bulloni
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione