0821607320000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF203-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:UCF203-J7
Rubix:160000000452839
Produttore:0821607320000
EAN:4047643337298


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Larghezza | 86 mm |
| Interasse del fissaggio | 64 mm |
Dettagli del prodotto : 0821607320000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF203-J7
Unità di supporto flangiato UCF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 590 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Larghezza | 86 mm |
| Interasse del fissaggio | 64 mm |
| Materiale | ghisa (alloggiamento); cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard |
| Altezza | 33,3 mm |
| Serie | ucf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12800 N |
| Diametro esterno | 33,3 mm |
| Peso | 0,59 kg |
| Forma costruttiva | flangia quadrata a quattro bulloni |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore