0008313280000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE15-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GLCTE15-XL
Rubix:160000000403646
Produttore:0008313280000
EAN:4012802791914
0008313280000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE15-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Larghezza58,7 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008313280000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE15-XL


Unità di supporto GLCTE, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Punti di forza

FLCTE viene fornito con il cuscinetto RAE-NPPB, GLCTE con GRAE-NPPB e FLCTEY con GAY-NPPB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Larghezza58,7 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Materialeghisa
Altezza81 mm
Lunghezza81 mm
Serieglcte..-xl
Larghezza totale del cuscinetto30,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio6,6 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Diametro esterno28,4 mm
€ 24,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione