0009527020000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PMEY30-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PMEY30-XL-N
Rubix:160000000403485
Produttore:0009527020000
EAN:4012802823608
0009527020000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PMEY30-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza19 mm
Interasse del fissaggio100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009527020000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PMEY30-XL-N


Unità di supporto PMEY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, grani filettati nell'anello interno, tenuta P

Punti di forza

PME viene fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, PMEY con GAY-NPPB, RME con GE-KRRB e RMEY con i GYE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza19 mm
Interasse del fissaggio100 mm
Materialeghisa
Altezza125 mm
Lunghezza125 mm
Seriepmey..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto20,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Diametro esterno80 mm
€ 38,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore